Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE M804PB, Router (Ethernet &lt--&gt- PROFIBUS/MPI), sichere remote Anb...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE M804PB, Router (Ethernet &lt--&gt- PROFIBUS/MPI), sichere remote Anb...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK58040AP002AA2

  • Mobilfunkstandard 4G (LTE) - Nein

  • Anzahl der Voice-Ports - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622612842

Sonepar Artikelnummer

120747250

Hersteller Artikelnummer

6GK58040AP002AA2

Hersteller Typ

6GK5804-0AP00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK58040AP002AA2

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Anzahl der Voice-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.350 kg

    Scalance M804PB

    Router zur sicheren remoten Anbindung von PROFIBUS / MPI Automatisierungsgeräten an Ethernet-Netzwerke mittels VPN und Firewall.

    Technische Details:

    • Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
    • 1x RJ45 und 1x SUB-D (internes Netzwerk)
    • 1x RJ45 (externes Netzwerk)
    • Klemmleiste
    • 1x RS 485 Schnittstelle
    • Schutzart: IP20
    • Gehäuse für Hutschienen- und Wandmontage

    Kunden Vorteile:

    • Kostengünstige und sichere Anbindung von PROFIBUS / MPI-Anlagen
    • Abgesicherter Fernzugriff durch Firewall (stateful inspection) und VPN-Verbindungen (IPSec)
    • Reduzierung von Reise- und Personalkosten durch Fernprogrammierung und Ferndiagnose über Mobilfunknetze
    • Verbesserte Übersicht bei mechanischer Integration dank vereinheitlichter Baugruppenformate mit SIMATIC S7-1500 / ET200MP
    • Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Key-Plug, Desktop-Standfuß sowie Einbaurahmen verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie