SIEMENS - SCALANCE M826-2, SHDSL-Router (Ethernet<-->-2/4-Draht-Leitung), VPN, Fire...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58262AB002AB2
xDSL - Ja
Montageart - sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622173244
Sonepar Artikelnummer
120589133
Hersteller Artikelnummer
6GK58262AB002AB2
Hersteller Typ
6GK5826-2AB00-2AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58262AB002AB2
xDSL:
Ja
Montageart:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der WAN-Ports:
2
Ethernet:
Ja
ISDN:
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Leerchassis:
Nein
Anzahl der Voice-Ports:
0
Firewall:
Ja
VPN:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.393 kg
- SHDSL-Topologie: Punkt-zu-Punkt, Bonding, Linie Bridge-Mode
- Routing-Mode: VPN, Firewall, NAT
- Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, bei SHDSL-Übertragung max. 15,3 Mbit/s
- 4-Port Switch: RJ45
- Eingänge/Ausgänge: 1x Digitaleingang, 1x Digitalausgang
- Schutzart: IP20
- Standard: ITU-T G.991.2, SHDSL.biz
- Maximale Übertragungsentfernung: mindestens 10 km
- Kostengünstige und sichere Anbindung von Ethernet-basierten Subnetzen und Automatisierungsgeräten.
- Hohe Sicherheitsstandards durch integrierte Firewall und VPN-Verbindungen.
- Ermöglicht die Weiterverwendung einer bestehenden Kabelinfrastruktur.
- Breiter Einsatzbereich durch hohe Bandbreite, Performance und Geschwindigkeit.
- Vielseitiges Zubehör wie Wechselmedium C-Plug und Montageoptionen unterstützen die Einsatzflexibilität.
Scalance M826-2 SHDSL-Router
Der SCALANCE M826-2 SHDSL-Router ermöglicht die IP-Kommunikation über 2-Draht- und 4-Draht-Leitungen von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


