Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE M876-4, 4G-Router (Ethernet&lt--&gt-4G), VPN, Firewall, NAT

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE M876-4, 4G-Router (Ethernet&lt--&gt-4G), VPN, Firewall, NAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK58764AA102BA2

  • Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - Ja

  • Anzahl der Voice-Ports - 0

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622965733

Sonepar Artikelnummer

121121953

Hersteller Artikelnummer

6GK58764AA102BA2

Hersteller Typ

6GK5876-4AA10-2BA2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK58764AA102BA2

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Ja

Anzahl der Voice-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.396 kg

    Scalance M876-4 4G-Router

    Der SCALANCE M876-4 4G-Router ist für die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Automatisierungsgeräten über LTE (4G)-Mobilfunk optimiert und ermöglicht eine weltweite Nutzung.

    Technische Details:

    • Optimiert für LTE (4G)-Mobilfunk
    • VPN, Firewall, NAT
    • 4-Port Switch
    • 2x SMA Antenne, MIMO-Technologie
    • 1x Digitaleingang, 1x Digitalausgang
    • Länderzulassungen beachten

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Kommunikationssicherheit durch integrierte VPN und Firewall
    • Flexible Nutzung mit LTE (4G) für weltweite Netzwerkverbindungen
    • Erweiterte Anschlussmöglichkeiten mit 4-Port Switch
    • Optimierte Signalqualität dank MIMO-Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie