SIEMENS - SCALANCE MUB852-1 (A1) 5G-Router, IP20, für die drahtlose IP-Kommunikation vo...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58521EA101AA1
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623217312
Sonepar Artikelnummer
121379536
Hersteller Artikelnummer
6GK58521EA101AA1
Hersteller Typ
6GK5852-1EA10-1AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58521EA101AA1
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- 5G-Router
- IP20
- VPN (in Kombination mit SINEMA RC Gerätelizenz)
- Firewall
- NAT
- IPv6
- Anbindung an SINEMA RC
- 4 SMA-Anschlüsse
- 1x Nano SIM Slot
- 1x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port
- 24VDC
- 0° bis +55°C
- Regionenvariante A1
- Länderzulassungen beachten!
- siemens.com/mobile-approvals
- CERT ID: EL5G16R-20-M1-RJ-E4-1
- Unterstützung für öffentliche 3G/4G/5G-Mobilfunk-Netze
- Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Firewall
- Flexibilität durch Anbindung an private 5G-Netze
Scalance MUB852-1 (A1)
Der SCALANCE MUB852-1 (A1) 5G-Router ermöglicht die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche und private Mobilfunk-Netze.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


