SIEMENS - SCALANCE MUM853-1 (A1), 5G-Router, Ethernet<-->-3/4/5G, VPN, Firewall, NAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58532EA102AA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - Ja
Schutzart (IP) - IP30
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800736
Sonepar Artikelnummer
121212475
Hersteller Artikelnummer
6GK58532EA102AA1
Hersteller Typ
6GK5853-2EA10-2AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58532EA102AA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- IP30 Schutzart
- Unterstützt öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze
- Funktionen: VPN, Firewall, NAT, IPv6
- Anbindung an SINEMA RC via CLP
- 4 SMA-Anschlüsse
- 1x Micro SIM Slot, eSIM
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
- Redundante Stromversorgung DC 24V
- Betriebstemperatur: -30… +60°C
- 1x Digital Input (DI) und 1x Digital Output (DO)
- Bitte beachten: Länderzulassungen!
- CERT ID: MS5G16R-30-M1-RJ-E4-1
- Ermöglicht flexible und zuverlässige Netzwerkverbindungen in herausfordernden Umgebungen.
- Verbesserte Sicherheit und Datenschutz durch integrierte VPN und Firewall.
- Einfacher Zugriff auf weitreichende Netzwerkressourcen über 5G-Technologie.
- Hohe Betriebstemperaturspanne sorgt für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
Scalance Mum853-1 (A1) 5G- Router
Der SCALANCE MUM853-1 5G-Router ermöglicht die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche und private 5G-Mobilfunk-Netze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


