SIEMENS - SCALANCE MUM853-1 (B1), 5G-Router, Ethernet<-->-3/4/5G, VPN, Firewall, NAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58532EA102BA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - Ja
Schutzart (IP) - IP30
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800743
Sonepar Artikelnummer
121212507
Hersteller Artikelnummer
6GK58532EA102BA1
Hersteller Typ
6GK5853-2EA10-2BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58532EA102BA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- IP30 Schutzart
- Unterstützung von VPN, Firewall, NAT und IPv6
- Anbindung an SINEMA RC via CLP
- 4 SMA-Anschlüsse
- 1x Micro SIM Slot und eSIM
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Ports
- Redundante DC 24V Stromversorgung
- Temperaturbereich: -30 bis +60°C
- 1x DI und 1x DO
- Zulassungen beachten: siemens.com/mobile-approvals
- CERT ID: MS5G16R-30-M1-RJ-E4-2
- Ermöglicht zuverlässige Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen
- Bietet hohe Flexibilität durch Unterstützung öffentlicher und privater Mobilfunk-Netze
- Optimiert die Netzwerk-Sicherheit durch integrierte VPN und Firewall Funktionen
- Einfacher Anschluss an bestehende Systeme durch mehrere Schnittstellen
- Robuste Bauweise gewährleistet Betrieb unter extremen Temperaturen
Scalance Mum853-1 (B1) 5g- Router
Der SCALANCE MUM853-1 (B1) 5G-Router ermöglicht die drahtlose IP-Kommunikation von Ethernet-basierten Applikationen über öffentliche und private 5G-Mobilfunk-Netze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


