SIEMENS - SCALANCE MUM856-1 (A1), 5G-Router, Ethernet<-->-3/4/5G, VPN, Firewall, NA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58562EA103AA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800750
Sonepar Artikelnummer
121212469
Hersteller Artikelnummer
6GK58562EA103AA1
Hersteller Typ
6GK5856-2EA10-3AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58562EA103AA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- Rel. 16, IP65
- VPN, Firewall, NAT, IPv6
- 4 N-Connect-Anschlüsse
- 1x Micro SIM Slot, eSIM
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundante DC 24V, M12 L-kodiert
- PoE
- Temperaturbereich: -30… +70°C
- CLP-Schacht, 1x DI und 1x DO, A-kodiert
- Landzulassungen beachten: siemens.com/mobile-approvals
- CERT ID: MS5G16R-65-M1-M12-E4-1
- Optimiert für die Nutzung in Europa
- Robuste Bauweise mit IP65 Schutz für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Sichere Kommunikation durch integrierte VPN und Firewall-Funktionalitäten
- Flexibilität durch Unterstützung von Micro SIM und eSIM
- Hohe Übertragungsraten durch schnelle M12-Port-Anbindung
- Redundante Stromversorgung gewährleistet zuverlässigen Betrieb
Scalance Mum856-1 (A1) 5g- Router
Der SCALANCE MUM856-1 (A1) 5G-Router ermöglicht drahtlose IP-Kommunikation für Ethernet-basierte Applikationen über öffentliche und private 5G-Mobilfunk-Netze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


