SIEMENS - SCALANCE MUM856-1 (B1), 5G-Router, Ethernet<-->-3/4/5G, VPN, Firewall, NA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58562EA103BA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800767
Sonepar Artikelnummer
121212508
Hersteller Artikelnummer
6GK58562EA103BA1
Hersteller Typ
6GK5856-2EA10-3BA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58562EA103BA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg
- IP65 Schutzart
- Unterstützung für VPN, Firewall, NAT, IPv6
- Anbindung an SINEMA RC via CLP
- 4 N-Connect-Anschlüsse
- 1x Micro SIM Slot und eSIM
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundant DC 24V, M12 L-kodiert
- PoE Unterstützung
- Betriebstemperatur: -30… +70°C
- 1x DI und 1x DO, A-kodiert
- Beachten Sie die Länderzulassungen: siemens.com/mobile-approvals
- CERT ID: MS5G16R-65-M1-M12-E4-2
- Flexibler Einsatz in verschiedenen Mobilfunk-Netzen für erhöhte Konnektivität.
- Steigerung der Sicherheit durch integrierte VPN und Firewall-Funktionen.
- Robuste Bauweise mit IP65-Zertifizierung für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Redundante Stromversorgung für höhere Verfügbarkeit.
- Einfacher Zugang zu verschiedenen Netzwerkkonnektivitätsoptionen.
- Optimiert für den Einsatz in Industrieanwendungen mit weiten Temperaturbereichen.
Scalance Mum856-1 (B1) 5G- Router
Der SCALANCE MUM856-1 (B1) 5G-Router ermöglicht die drahtlose IP-Kommunikation für Ethernet-basierte Anwendungen über öffentliche und private 3/4/5G-Mobilfunk-Netze.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


