SIEMENS - SCALANCE MUM856-1 (EU), 5G-Router, Ethernet<-->-3/4/5G, VPN, Firewall, NA...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK58562EA003DA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622915967
Sonepar Artikelnummer
121121834
Hersteller Artikelnummer
6GK58562EA003DA1
Hersteller Typ
6GK5856-2EA00-3DA1
Hersteller Artikel Nr.:
6GK58562EA003DA1
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- IP65 Schutzart
- VPN, Firewall, NAT, IPv6 Unterstützung
- Anbindung an SINEMA RC via CLP
- 4 N-Connect-Anschlüsse
- 1x Micro SIM Slot, eSIM
- 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port
- Redundante Stromversorgung DC 24V
- M12 L-kodiert, PoE Unterstützung
- Temperaturbereich: -30... +70°C
- CLP-Schacht, 1x DI und 1x DO, A-kodiert
- Beachten Sie die Länderzulassungen: siemens.com/mobile-approvals
- Optimiert für drahtlose Kommunikation in Europa
- Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungen
- Flexibilität durch Unterstützung von öffentlichen und privaten 5G-Netzen
- Verlässliche Sicherheit durch integrierte VPN- und Firewall-Funktionen
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme
Scalance Mum856-1 (eu) 5g- Router
Der SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G-Router bietet drahtlose IP-Kommunikation für Ethernet-basierte Applikationen über öffentliche 3/4/5G-Mobilfunk-Netze und private 5G-Netze, optimiert für die Nutzung in Europa.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


