Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE S615 Industrial Security Appliance, VPN, Firewall, 5xRJ45

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE S615 Industrial Security Appliance, VPN, Firewall, 5xRJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK56150AA002AA2

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 5

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622252741

Sonepar Artikelnummer

120589128

Hersteller Artikelnummer

6GK56150AA002AA2

Hersteller Typ

6GK5615-0AA00-2AA2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK56150AA002AA2

xDSL:

Nein

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

5

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

5

Anzahl der WAN-Ports:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Leerchassis:

Nein

Firewall:

Nein

VPN:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.355 kg

    SCALANCE S615 LAN-Router

    Der SCALANCE S615 LAN-Router schützt Geräte/Netze in der Automatisierungstechnik und sichert die industrielle Kommunikation mittels VPN und Firewall.

    Technische Details:

    • Übertragungsrate: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
    • Adressumsetzung (NAT/NAPT)
    • Anbindung an SINEMA RC
    • 5-Port Switch
    • 1x digitaler Eingang
    • 1x digitaler Ausgang
    • Robuste und industriegerechte Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen und Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone)
    • Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall
    • Einfache Installation und problemlose Integration in bestehende Netzwerke
    • Minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall
    • Umfassendes Zubehör für perfekte Systemoptimierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie