Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE SC622-2C, Industrial Security Appliance

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE SC622-2C, Industrial Security Appliance

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK56222GS002AC2

  • xDSL - Nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622825488

Sonepar Artikelnummer

121121123

Hersteller Artikelnummer

6GK56222GS002AC2

Hersteller Typ

6GK5622-2GS00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK56222GS002AC2

xDSL:

Nein

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Anzahl der WAN-Ports:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Leerchassis:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.500 kg

    Scalance SC622-2C Industrial Security Appliance

    Zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall.

    Technische Details:

    • 2x Combo Port elektrisch oder optisch
    • Übertragungsrate 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 1000 Mbit/s SFP
    • Adressumsetzung (NAT/NAPT)
    • Anbindung an SINEMA RC
    • Optimiert für den Einsatz im Automatisierungsumfeld
    • Erfüllt die speziellen Anforderungen der Automatisierungstechnik
    • Sicherheitsfunktionen inklusive integrierte Firewall

    Kunden Vorteile:

    • Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen
    • Ermöglicht Datenaustausch mit anderen Netzwerken ohne direkten Zugriff auf das Produktionsnetzwerk
    • Problemlos Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration von Endteilnehmern
    • Minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall
    • Robuste und industriegerechte Auslegung der Geräte
    • Erweiterbar mit umfassendem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie