Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE SC632-2C Industrial Security Appliance, Firewall, 2xCombo

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE SC632-2C Industrial Security Appliance, Firewall, 2xCombo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK56322GS002AC2

  • xDSL - Nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

  • Anzahl der WAN-Ports - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622534786

Sonepar Artikelnummer

120747534

Hersteller Artikelnummer

6GK56322GS002AC2

Hersteller Typ

6GK5632-2GS00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK56322GS002AC2

xDSL:

Nein

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Anzahl der WAN-Ports:

0

Leerchassis:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.500 kg

    Scalance SC632-2C Industrial Security Appliance

    Das SCALANCE SC632-2C dient zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit einer Firewall.

    Technische Details:

    • 2x Combo Port elektrisch oder optisch
    • Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s SFP
    • Adressumsetzung (NAT/NAPT)
    • Anbindung an SINEMA RC
    • Robuste und industriegerechte Auslegung

    Kunden Vorteile:

    • Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen
    • Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone) für sicheren Datenaustausch
    • Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall
    • Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration
    • Minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall
    • Umfassendes Zubehör zur perfekten Abrundung des Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie