Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SCALANCE SC636-2C Industrial Security Appliance, Firewall, 4xRJ45, 2xCombo

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SCALANCE SC636-2C Industrial Security Appliance, Firewall, 4xRJ45, 2xCombo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK56362GS002AC2

  • xDSL - Nein

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 6

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622534793

Sonepar Artikelnummer

120747535

Hersteller Artikelnummer

6GK56362GS002AC2

Hersteller Typ

6GK5636-2GS00-2AC2

Hersteller Artikel Nr.:

6GK56362GS002AC2

xDSL:

Nein

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

6

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1000

Anzahl der WAN-Ports:

0

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Leerchassis:

Nein

Firewall:

Nein

VPN:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.500 kg

    Scalance SC636-2C Industrial Security Appliance

    Zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall.

    Technische Details:

    • 4x Port elektrisch 10/100/1000 Mbit/s RJ45
    • 2x Combo Port elektrisch oder optisch
    • Addressumsetzung (NAT/NAPT)
    • Anbindung an SINEMA RC
    • Robust und industriegerecht ausgelegt

    Kunden Vorteile:

    • Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen
    • Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone) für sicheren Datenaustausch
    • Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall
    • Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration
    • Minimale Stillstandszeiten im Fehlerfall durch optimierte Hochrüstbarkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie