SIEMENS - SCALANCE SC642-2C Industrial Security Appliance, Firewall, VPN, 2xCombo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK56422GS002AC2
xDSL - Nein
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622516409
Sonepar Artikelnummer
120747536
Hersteller Artikelnummer
6GK56422GS002AC2
Hersteller Typ
6GK5642-2GS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK56422GS002AC2
xDSL:
Nein
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1000
Anzahl der WAN-Ports:
0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Leerchassis:
Nein
Firewall:
Nein
VPN:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- Adressumsetzung (NAT/NAPT)
- Anbindung an SINEMA RC
- 2x Combo Port elektrisch oder optisch
- 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s SFP
- Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen
- Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall
- Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration
- Flexible Zellenschutzkonzept für übergreifenden Schutz
- Robuste und industriegerechte Auslegung der Geräte
Scalance SC642-2C Industrial Security Appliance
Das SCALANCE SC642-2C Industrial Security Appliance dient zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall und VPN.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


