SIEMENS - SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance, Firewall, VPN, 4xRJ45, 2xCombo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK56462GS002AC2
xDSL - Nein
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 6
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 1000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622516393
Sonepar Artikelnummer
120747537
Hersteller Artikelnummer
6GK56462GS002AC2
Hersteller Typ
6GK5646-2GS00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK56462GS002AC2
xDSL:
Nein
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
6
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1000
Anzahl der WAN-Ports:
0
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Leerchassis:
Nein
Firewall:
Nein
VPN:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.500 kg
- 4x Port elektrisch 10/100/1000 Mbit/s RJ45
- 2x Combo Port elektrisch oder optisch
- Adressumsetzung (NAT/NAPT)
- Anbindung an SINEMA RC
- 10/100/1000 Mbit/s RJ45 oder 100 Mbit/s SFP oder 1000 Mbit/s SFP
- Schutz industrieller Automatisierungsnetzwerke vor unbefugten Zugriffen
- Einrichtung einer DMZ (geschützte Zone) für sicheren Datenaustausch
- Kontrolle und Filterung des Datenverkehrs durch integrierte Firewall
- Problemlose Integration in vorhandene Netzwerke ohne Rekonfiguration
- Robuste und industriegerechte Auslegung der Geräte
SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance
Zum Schutz von Geräten und Netzwerken in der diskreten Fertigung und der Prozessindustrie zur Sicherung der industriellen Kommunikation mit Firewall und VPN.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


