SIEMENS - SCALANCE TAP104, unmanaged switch, 2x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51040BA001SA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622474730
Sonepar Artikelnummer
120747413
Hersteller Artikelnummer
6GK51040BA001SA2
Hersteller Typ
6GK5104-0BA00-1SA2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51040BA001SA2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Nein
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
152 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.240 kg
- 2 x RJ45-Ports, 10/100 MBit/s
- LED-Diagnose-Anzeigen
- 24V DC Spannungsversorgung
- Unmanaged Test Access Port (TAP)
- Platzsparender Einbau im Schaltschrank
- Robuste RJ45-Steckverbinder mit Verrasten
- Einfache und kostengünstige Lösung zur Ausleitung des Datenverkehrs
- Keine Beeinflussung der Kommunikation durch den TAP zwischen aktiven Netzwerkteilnehmern
- Spannungsloser Betrieb, der nur bei Bedarf aktiviert wird
- Einfacher Anschluss und Unterscheidung zwischen Diagnose- und Netzwerkports
- Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anwendungsanforderungen
Scalance Tap104 Test Access Port
Der SCALANCE TAP104 Test Access Port dient zur Ausleitung von Telegrammen und bietet vielseitige RJ45-Anschlüsse für eine effektive Netzwerkdiagnose.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


