SIEMENS - SCALANCE W786-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V, AC110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57862FC000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240536
Sonepar Artikelnummer
120747425
Hersteller Artikelnummer
6GK57862FC000AA0
Hersteller Typ
6GK5786-2FC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57862FC000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
-99999
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Anzahl der unterstützten Access Points:
-99999
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.816 kg
- 2 Radios
- 6 R-SMA-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n
- 2,4/5 GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- Klemmblock, 110 - 230 V AC
- IP65, Temperaturbereich -40°C - +60°C
- Plug-Schacht
- WPA2/802.11i/e
- Robustes, schlagfestes Gehäuse
- Besonders geeignet für den Einsatz in mobilen Krananlagen und öffentlich zugänglichen Bereichen
- Schock- und vibrationsfest sowie resistent gegen Betauung
- Beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel
- Erweiterter Temperaturbereich durch Schutzart IP65
- Stabile Funkverbindungen durch 3x3 MIMO-Technologie
- Optionale Zusatzfunktionen mittels iFeatures über Wechselmedium (Plug)
- Umfangreiches Zubehör für optimale Systemanpassung
Iwlan Access Point, Scalance W786-2 Rj45
Der Access Point ist speziell für Anwendungen unter hohen klimatischen Anforderungen konzipiert und eignet sich ideal für den Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


