SIEMENS - SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, 2xDC24V, ISR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57882FC000AC0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622502860
Sonepar Artikelnummer
121121028
Hersteller Artikelnummer
6GK57882FC000AC0
Hersteller Typ
6GK5788-2FC00-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57882FC000AC0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.036 kg
- 2 Radios mit 6 R-SMA Antennenanschlüssen
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, Frequenzen 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1 x RJ45 (max. 1 Gbit/s)
- POE 2 x DC 24V
- IP30, Betriebstemperatur -20 bis +60° C
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest
- Optionale Freischaltung von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug)
- Eignung für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen
- Ermöglicht drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antennen und Verkabelungstechnik
- Hochgradige Zuverlässigkeit und Stabilität in anspruchsvollen Umgebungen
- Flexibilität durch optionale Zusatzfunktionen
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45
Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


