SIEMENS - SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57882FC000AA0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239110
Sonepar Artikelnummer
120747420
Hersteller Artikelnummer
6GK57882FC000AA0
Hersteller Typ
6GK5788-2FC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57882FC000AA0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
sonstige
Anschluss für externe Antenne:
Ja
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
-99999
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Firewall:
Nein
Datendurchsatz der Firewall:
0 Gbit/s
VPN-Security:
Nein
Bridgefunktion:
Ja
Anzahl der unterstützten Access Points:
-99999
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Farbe:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.036 kg
- 2 Radios
- 6 R-SMA-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE
- Redundant DC 24 V
- Klemmblock
- IP30
- Betriebstemperatur: -20..+60°C
- Plug-Schacht
- WPA2/802.11i/e
- Inklusive: MPCIE-R1-ABGN-U3
- Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 2x Klemmblock
- Für den Betrieb außerhalb USA/Israel geeignet
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 450 Mbit/s
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest für hohe mechanische Anforderungen
- Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug)
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Antennenportfolio und Montagezubehör
IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45
Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


