SIEMENS - SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V, AC110-230V, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57862FC000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169240604
Sonepar Artikelnummer
121121151
Hersteller Artikelnummer
6GK57862FC000AB0
Hersteller Typ
6GK5786-2FC00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57862FC000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.400 kg
- 2 Radios
- 6 R-SMA-Antennenanschlüsse
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n
- 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE
- Redundant DC 24 V
- Klemmblock
- 110 - 230 V AC via PS791-2AC IP65
- Temperaturbereich -40..+60°C
- WPA2/802.11i/e
- CERT ID: EAPN-W2-RJ-E3
- Robustes, schlagfestes Gehäuse für höheren Schutz
- Schock- und vibrationsfest
- Resistent gegen Betauung, UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel
- Stabile Funkverbindungen durch 3x3 MIMO-Technologie
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET
- Erweiterbare Zusatzfunktionen durch iFeatures
- Umfangreiches Zubehör wie Antennenportfolio und Montagezubehör
Iwlan Access Point, SCALANCE W786-2 RJ45
Der Access Point ist besonders gut geeignet für den Einsatz unter hohen klimatischen Anforderungen bei der Montage im Außenbereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


