SIEMENS - SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V, ISR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57862FC000AC0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622502853
Sonepar Artikelnummer
121121153
Hersteller Artikelnummer
6GK57862FC000AC0
Hersteller Typ
6GK5786-2FC00-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57862FC000AC0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
251 mm
Höhe:
251 mm
Tiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.816 kg
- 2 Radios
- 6 R-SMA Antennenanschlüsse
- IEEE 802.11a/b/g/h/n
- Frequenzen: 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1 x RJ45 (max. 1 Gbit/s)
- PoE, DC 24V
- IP65 Schutzart
- Betriebstemperatur: -40 bis +60 °C
- WPA2/802.11I/e
- Betrieb nur in Israel
- 3x3 MIMO-Technologie
- Erweiterbare Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug)
- Besonders gut geeignet für den Außeneinsatz in rauen Umgebungen.
- Robustes, schlagfestes Gehäuse für erhöhte Langlebigkeit.
- Schock- und vibrationsfest, resistent gegen Betauung.
- Beständig gegen UV-Strahlen und Salz-Sprühnebel.
- Stabile Funkverbindungen und sichere Drahtloskommunikation über PROFINET.
- Umfangreiches Zubehör und Unterstützung für einfache Montage.
Iwlan Access Point, Scalance W786-2 Rj45
Access Point für Anwendungen unter hohen klimatischen Anforderungen mit robustem Gehäuse und stabilen Funkverbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


