SIEMENS - SCALANCE W788-2, IWLAN AP, 450 Mbit/s, 2xRadio, 6xR-SMA, DC24V, USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK57882FC000AB0
Max. Übertragungsrate - 450 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Managed - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239127
Sonepar Artikelnummer
121121026
Hersteller Artikelnummer
6GK57882FC000AB0
Hersteller Typ
6GK5788-2FC00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK57882FC000AB0
Max. Übertragungsrate:
450 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Managed:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
Ja
Repeaterfunktion:
Ja
Power over Ethernet:
Ja
Breite:
200 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP30
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Einbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anzahl der Benutzer:
8
Steckdosenadapter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.941 kg
- 2 Radios, 6 R-SMA-Antennenanschluss
- iFeatures support via KEY-PLUG
- IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz
- Brutto 450 Mbit/s pro Radio
- 1x RJ45 max. 1 Gbit/s
- PoE, Redundant DC 24 V
- Klemmblock, IP30
- Betriebstemperatur: -20..+60°C
- WPA2/802.11i/e
- Inklusive Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch
- Für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen geeignet
- 3x3 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen
- Robustes Aluminiumgehäuse, schock- und vibrationsfest
- Hohe Übertragungsraten bis zu 450 Mbit/s für anspruchsvolle Anwendungen
- Sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe
- Flexibilität durch optionale Zusatzfunktionen via Wechselmedium
- Umfangreiches Zubehör für Anpassungen und Erweiterungen verfügbar
- Geeignet für hohe mechanische Anforderungen in industriellen Umgebungen
Iwlan Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45
Access Point für die drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Anlagenteilen mit Bedarf an hohen Bandbreiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


