SIEMENS - SCALANCE X005, unmanaged switch, 5x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50050BA101AA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622454473
Sonepar Artikelnummer
120747352
Hersteller Artikelnummer
6GK50050BA101AA3
Hersteller Typ
6GK5005-0BA10-1AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50050BA101AA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.799 kg
- Unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- IP30 Schutzklasse
- DC 24V Spannungsversorgung
- PROFINET-konforme Haltekragen
- Erweiterter Temperaturbereich -40°C...+75°C
- Handbuch als Download verfügbar
- Platzsparendes und industrietaugliches Design
- Einfache und kostengünstige Maschinenvernetzung
- Flexible Varianten mit 5 bis 8 Ports für Datenübertragungen im Gigabit-Bereich
- Kosteneffiziente Anbindung der SIMATIC-Steuerungen
- Robuste und anwenderfreundliche unmanaged Switches für Industrial Ethernet-Netzwerke
SCALANCE X005
SCALANCE X005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 für einfache Maschinenvernetzung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


