SIEMENS - SCALANCE X005TS, unmanaged Switch, 5x RJ45, erweiterter Temperaturbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50050BA101CA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622455685
Sonepar Artikelnummer
120747353
Hersteller Artikelnummer
6GK50050BA101CA3
Hersteller Typ
6GK5005-0BA10-1CA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50050BA101CA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.829 kg
- 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- IP30 Schutzart
- DC 24V Spannungsversorgung
- PROFINET-konforme Haltekragen
- Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis +75°C
- E1-Zulassung
- Handbuch als Download verfügbar
- Einfacher Einsatz dank unmanaged Design
- Kosteneffiziente Lösung zur Integration in bestehende Anlagen
- Robust und industrietauglich für herausfordernde Umgebungen
- 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- Erweiterter Temperaturbereich für Schienen- und Straßenverkehr
- Kompakte Bauweise
- Unterstützt Datenübertragungen im Gigabit-Bereich mit Varianten von 5 bis 8 Ports
- Platzsparendes Design für einfache Integration
- Kostengünstige Anbindung von SIMATIC-Steuerungen mit Compact Switch Modules (CSM)
- Einsatzfreundlich und anpassungsfähig für industrielle Ethernet-Netzwerke
Scalance X005EEC
Der SCALANCE X005EEC ist ein unmanaged Ethernet-Switch mit 5x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports und robusten Eigenschaften für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Scalance X005TS
Der SCALANCE X005TS ist ein kompakter unmanaged Switch, der für die einfache Maschinenvernetzung im Schienen- und Straßenverkehr konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


