SIEMENS - SCALANCE X200-4P IRT, managed Layer 2 switch, 4x POF SC RJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52004AH102BA3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 125 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622674802
Sonepar Artikelnummer
121212390
Hersteller Artikelnummer
6GK52004AH102BA3
Hersteller Typ
6GK5200-4AH10-2BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52004AH102BA3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.920 kg
- 4x 100 Mbit/s POF SC RJ Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Integrierter Redundanz-Manager
- Inkl. elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- Optional: C-PLUG
- Layer 2 Kompakt Switch
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
- Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen in der Prozess- und diskreten Automatisierung
- Skalierbare Netzwerkinfrastruktur für anspruchsvolle Netzwerke
- Einfach und zuverlässig für viele industrielle Anwendungen
Scalance X200-4P IRT
Der SCALANCE X200-4P IRT ist ein managed IE IRT Switch, der speziell für taktsynchrone Motion Control-Applikationen konzipiert ist und eine zuverlässige Netzwerkinfrastruktur bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


