SIEMENS - SCALANCE X201-3P IRT, managed Layer 2 switch, 1x RJ45, 3x POF SC RJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52013BH102BA3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 125 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622674857
Sonepar Artikelnummer
121212386
Hersteller Artikelnummer
6GK52013BH102BA3
Hersteller Typ
6GK5201-3BH10-2BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52013BH102BA3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.920 kg
- 1x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 3x 100 Mbit/s POF SC RJ Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Inkl. elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Layer 2 Kompakt Switch
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit für industrielle Netzwerke
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle Anwendungen
- Skalierbare Netzwerkinfrastruktur für verschiedene Anforderungen
- Einfaches Management durch integriertes Netzwerk-Management
- Optimal geeignet für Prozess- und diskrete Automatisierung
Scalance X201-3P IRT
Der SCALANCE X201-3P IRT managed IE IRT Switch ist ideal für taktsynchrone Motion Control-Applikationen und bietet eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


