SIEMENS - SCALANCE X202-2IRT, managed Layer 2 switch, 2x RJ45, 2x multimode BFOC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52022BB102BA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622704035
Sonepar Artikelnummer
121121986
Hersteller Artikelnummer
6GK52022BB102BA3
Hersteller Typ
6GK5202-2BB10-2BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52022BB102BA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.780 kg
- 2x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungs-Versorgung
- PROFINET IO Device
- Netzwerk-Management
- Redundanz-Manager integriert
- Inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Geeignet für taktsynchrone Motion Control-Applikationen
- Große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches für unterschiedliche Anforderungen
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
- Betert zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur
- Einfache und zuverlässige Lösung für viele industrielle Anwendungen
Scalance X202-2irt
Der SCALANCE X202-2IRT ist ein managed IE IRT Switch für industrielle Netzwerke, der hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


