SIEMENS - SCALANCE X202-2P IRT, managed Layer 2 switch, 2x RJ45, 2x POF SC RJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52022BH102BA3
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 125 mm
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622674871
Sonepar Artikelnummer
121212385
Hersteller Artikelnummer
6GK52022BH102BA3
Hersteller Typ
6GK5202-2BH10-2BA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52022BH102BA3
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.982 kg
- 2x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x 100 Mbit/s POF SC RJ Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- Inklusive elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Layer 2 Kompakt Switch
- Hohe Flexibilität für viele Aufgaben durch verschiedene Varianten von Gigabit-Switches bis robuste Switches.
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung.
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
- Einfachere Lösungen für viele industrielle Anwendungen durch leistungsstarke Hardware und fortschrittliche Funktionen.
Scalance x202-2p irt
Der SCALANCE X202-2P IRT ist ein managed IE IRT Switch, der für taktsynchrone Motion Control-Anwendungen optimiert ist und eine zuverlässige Netzwerkverbindung in industriellen Umgebungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


