SIEMENS - SCALANCE X202-2P IRT PRO, managed Layer 2 Switch, 2x RJ45, 2x SCRJ, Push Pull

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52022JR102BA6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 125 mm
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622783771
Sonepar Artikelnummer
121212387
Hersteller Artikelnummer
6GK52022JR102BA6
Hersteller Typ
6GK5202-2JR10-2BA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52022JR102BA6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
125 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.225 kg
- Schutzart: IP65/67
- 2x 10/100 Mbit/s Push Pull RJ45 Ports
- 2x 100 Mbit/s Push Pull SCRJ Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Spannungsversorgung (Last/Geber)
- PROFINET IO Device
- Integrierter Redundanz-Manager
- inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional
- Hohe Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
- Robuste Switch-Lösungen für Prozess- und diskrete Automatisierung.
- Skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung.
- Zuverlässige und einfache Implementierung zahlreicher industrieller Anwendungen.
Scalance X202-2P IRT PRO
Der SCALANCE X202-2P IRT PRO ist ein managed IE IRT Switch, der für industrielle Netzwerke optimiert ist und eine robuste Netzwerkmanagementlösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


