SIEMENS - SCALANCE X204IRT PRO, managed Layer 2 Switch, 4x Push Pull RJ45, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040JA102BA6
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 125 mm
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622674888
Sonepar Artikelnummer
121212389
Hersteller Artikelnummer
6GK52040JA102BA6
Hersteller Typ
6GK5204-0JA10-2BA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040JA102BA6
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
125 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.216 kg
- 4x 10/100 Mbit/s Push Pull RJ45 Ports
- Fehlermeldekontakt mit Set-Taster
- Spannungsversorgung (Last/Geber)
- PROFINET IO Device
- Integrierter Netzwerk-Management
- Redundanz-Manager integriert
- Elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional verfügbar
- Bietet eine zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene industrielle Anwendungen
- Hohe Performance und Robustheit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
- Verfügbar in unterschiedlichen Varianten von Gigabit-Switches bis robusten Switches
Scalance X204IRT Pro
Der SCALANCE X204IRT PRO ist ein managed IE IRT Switch in Schutzart IP65/67, geeignet für taktsynchrone Applikationen außerhalb des Schaltschranks.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


