SIEMENS - SCALANCE X204RNA EEC, managed Layer 2 Switch, 2x RJ45, 2x Combo-Ports, PRP/HSR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040BS003PA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169340830
Sonepar Artikelnummer
120755542
Hersteller Artikelnummer
6GK52040BS003PA3
Hersteller Typ
6GK5204-0BS00-3PA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040BS003PA3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.244 kg
- Ports: 2x 100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Combo-Ports
- LED-Diagnose: Integrierte Diagnoseleuchten
- Fehlermelde-Kontakt: Mit Set-Taster
- Spannungsversorgung: Einfache Spannungsversorgung
- Management: Netzwerk-Management
- Dokumentation: Inkl. elektronischem Handbuch auf CD-ROM
- Optionale Funktionalität: C-PLUG für PRP und HSR Netzwerke
- Einfache Integration von nicht PRP-/HSR-Geräten in PRP-/HSR-Netzwerke
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Varianten
- Hohe Leistung für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für verschiedene Anwendungen
- Optimale Lösung für viele industrielle Anwendungen
Scalance X204rna Eec
Der SCALANCE X204RNA EEC ist ein redundanter Netzwerkzugang mit 2x 100 Mbit/s RJ45 Ports und 2x 100 Mbit/s Combo-Ports, der sich ideal für industrielle Netzwerkanwendungen eignet.
Technische Details:
Kunden benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


