SIEMENS - SCALANCE X204RNA, managed Layer 2 switch, 4x RJ45, HSR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52040BA002MB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169273022
Sonepar Artikelnummer
120755521
Hersteller Artikelnummer
6GK52040BA002MB2
Hersteller Typ
6GK5204-0BA00-2MB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52040BA002MB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.330 kg
- 4x 100 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- Fehlermelde-Kontakt mit Set-Taster
- Redundante Spannungsversorgung
- Netzwerk-Management
- Inklusive elektronisches Handbuch auf CD-ROM
- C-PLUG optional für HSR Netzwerke
- Hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungen mit einem breiten Spektrum an Ethernet Switches.
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerkbedingungen in industriellen Umgebungen.
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur fördert die Effizienz von industriellen Prozessen.
- Einfaches Management und Diagnostic-Funktionen ermöglichen schnelle Problemlösungen.
Scalance X204RNA
Der SCALANCE X204RNA ist ein Managed, Layer 2 Kompakt Switch, der eine zuverlässige Netzwerkverbindung mit 4x 100 Mbit/s RJ45 Ports für nicht HSR-Geräte an HSR-Netzwerke bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


