SIEMENS - SCALANCE XB004-1G, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Multimode SC, Gigabit-fähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50041GL101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622501054
Sonepar Artikelnummer
120747348
Hersteller Artikelnummer
6GK50041GL101AB2
Hersteller Typ
6GK5004-1GL10-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50041GL101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
1
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.294 kg
- Port-Anzahl: 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch
- SC-Port: 1 x 1000 Mbit/s SC-Port optisch (Multimode, Glas)
- LED-Diagnose: Unterstützt
- Gehäuseschutz: IP20
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Maximale Reichweite: bis max. 750 m
- Einfache und kostengünstige Anbindung von SIMATIC-Steuerungen für die Integration in bestehende Anlagen.
- Platzsparendes Design für den Einsatz im Schaltschrank oder Schaltkasten.
- Geeignet für industrielle Anwendungen, dank robustem Aufbau.
- Ermöglicht unkomplizierte Maschinenvernetzung und Datenübertragungen im Gigabit-Bereich.
Scalance XB004-1G
Der SCALANCE XB004-1G unmanaged Industrial Ethernet Switch ist für den Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen in industriellen Netzwerken konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


