SIEMENS - SCALANCE XB004-1LD, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Singlemode SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50041BF001AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853927
Sonepar Artikelnummer
120747347
Hersteller Artikelnummer
6GK50041BF001AB2
Hersteller Typ
6GK5004-1BF00-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50041BF001AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.251 kg
- Ports: 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair mit RJ45-Buchsen
- Glas LWL-Port: 1 x 100 Mbit/s Single-Mode mit SC-Buchse
- LED-Diagnose
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Gehäuseschutz: IP20
- Maximale Entfernung: bis 26 km
- Platzsparend und industrietauglich für einfache Maschinenvernetzung
- Kosteneffiziente Anbindung von SIMATIC-Steuerungen und Integration in bestehende Anlagen
- Robuste und anwenderfreundliche unmanaged Switches für zuverlässige Netzwerke
- Varianten mit 5 bis 8 Ports ermöglichen unkomplizierte Datenübertragungen im Gigabit-Bereich
Scalance XB004-1LD
Der SCALANCE XB004-1LD ist ein unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, der für die kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer in kleinen IE-Netzwerken eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


