SIEMENS - SCALANCE XB004-1LDG, unmanaged Switch, 4x RJ45, 1x Singlemode SC, Gigabit-fähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50041GM101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622501078
Sonepar Artikelnummer
120747349
Hersteller Artikelnummer
6GK50041GM101AB2
Hersteller Typ
6GK5004-1GM10-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50041GM101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
1
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.302 kg
- 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch
- 1x 1000 Mbit/s SC-Port optisch (Single-Mode, Glas)
- max. Reichweite: 10 km
- IP20 Schutzklasse
- DC 24V Spannungsversorgung
- LED-Diagnose
- Kostengünstige Anbindung weit entfernter Teilnehmer bis 26 km
- Platzsparendes und funktionales Design
- Einfache Integration der SIMATIC-Steuerungen in bestehende Anlagen
- Robuste und anwenderfreundliche unmanaged Switches
- Unterstützung von Gigabit-Datenübertragungen
SCALANCE XB004-1LDG
Unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100/1000 Mbit/s, ideal für kleine Stern- und Linienstrukturen mit einfacher Maschinenvernetzung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


