SIEMENS - SCALANCE XB004-2LD, unmanaged Switch, 4x RJ45, 2x Singlemode SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50042BF001AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622973813
Sonepar Artikelnummer
121121880
Hersteller Artikelnummer
6GK50042BF001AB2
Hersteller Typ
6GK5004-2BF00-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50042BF001AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
- 10/100 Mbit/s data rate
- IP20 protection rating
- AC/DC 24V power supply
- 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports with RJ45 connectors
- 2x 100 Mbit/s Single-Mode fiber optic ports with SC connector
- Available manual for download
- Designed for mounting in control cabinets
- Supports connections up to 26 km
- Cost-effective solution for connecting remote participants
- Space-saving design optimized for industrial environments
- Easy integration of SIMATIC controllers into existing systems
- Flexible options with 5 to 8 port variants for gigabit data transmission
- Ensures simple machine networking with robust unmanaged switches
Scalance XB004-2LD
Unmanaged Industrial Ethernet Switch designed for building small star and line structures, offering reliable connectivity and efficient data transmission.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


