SIEMENS - SCALANCE XB005 Unmanaged Kompakt Switch, 5x 10/100 Mbit/s RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50050BA001AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853903
Sonepar Artikelnummer
120747343
Hersteller Artikelnummer
6GK50050BA001AB2
Hersteller Typ
6GK5005-0BA00-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50050BA001AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.254 kg
- Kategorien: Unmanaged Switch
- Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
- Anzahl der Ports: 5x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen
- Spannungsversorgung: AC/DC 24V
- Gehäuse: IP20
- LED-Diagnose-Anzeige
- Handbuch als Download verfügbar
- Einfacher Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen.
- Robuste und anwenderfreundliche Lösung für industrielle Anwendungen.
- Kosteneffiziente Anbindung von SIMATIC-Steuerungen.
- Ermöglicht kosteneffiziente Industrial Ethernet-Netzwerke.
- Flexible Varianten mit 5 bis 8 Ports für verschiedene Datenübertragungsbedarfe.
Scalance xb005 unmanaged industrial ethernet switch
Der SCALANCE XB005 unmanaged Kompakt Switch bietet eine platzsparende Lösung zur einfachen Vernetzung kleiner Industrie-Netzwerke.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


