SIEMENS - SCALANCE XB005G, unmanaged Switch, 5x RJ45, Gigabit-fähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50050GA101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622501085
Sonepar Artikelnummer
120747350
Hersteller Artikelnummer
6GK50050GA101AB2
Hersteller Typ
6GK5005-0GA10-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50050GA101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.301 kg
- Übertragungsgeschwindigkeiten: 10/100/1000 Mbit/s
- 5x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch
- LED-Diagnose
- IP20 Schutzart
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Handbuch als Download verfügbar
- Platzsparend und industrietauglich, ideal für den Einsatz im Schaltschrank/Schaltkasten
- Einfache Maschinenvernetzung durch kostengünstige Compact Ethernet Switches
- Varianten mit 5 bis 8 Ports ermöglichen eine problemlose Datenübertragung im Gigabit-Bereich
- Ermöglicht eine kostengünstige Anbindung der SIMATIC-Steuerungen und die Integration in bestehende Anlagen
Scalance XB005G
Der SCALANCE XB005G unmanaged Industrial Ethernet Switch ist ideal für den Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen und bietet kostengünstige Anbindungen für kleine IE-Netzwerke.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


