SIEMENS - SCALANCE XB008, unmanaged switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50080BA101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047622598368
Sonepar Artikelnummer
120747344
Hersteller Artikelnummer
6GK50080BA101AB2
Hersteller Typ
6GK5008-0BA10-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50080BA101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.270 kg
- 8x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen
- LED-Diagnose
- IP20 Schutzart
- AC/DC 24V Spannungsversorgung
- Geeignet für kleine Stern- und Linienstrukturen
- Handbuch als Download verfügbar
- Platzsparendes Design, das sich ideal für industrietaugliche Anwendungen eignet
- Einfach zu installierende und kostengünstige Anbindung an SIMATIC-Steuerungen
- Unterstützung von Datenübertragungen im Gigabit-Bereich
- Robuste und anwenderfreundliche unmanaged Switches für effiziente Netzwerklösungen
Scalance xb008 unmanaged industrial ethernet switch
Der SCALANCE XB008 ist ein unmanaged Kompakt Switch, der eine einfache Maschinenvernetzung in kleinen industriellen Ethernet-Netzwerken ermöglicht.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


