SIEMENS - SCALANCE XB008G, unmanaged Switch, 8x RJ45, Gigabit-fähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK50080GA101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622501108
Sonepar Artikelnummer
120747351
Hersteller Artikelnummer
6GK50080GA101AB2
Hersteller Typ
6GK5008-0GA10-1AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK50080GA101AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
87 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.334 kg
- Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s
- 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- Schutzart: IP20
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Geeignet für kleine Stern- und Linienstrukturen
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Robust und industrietauglich
- Einfache Integration der SIMATIC-Steuerungen
- Kosteneffiziente Anbindung und Aufbau von Industrial Ethernet-Netzwerken
- Ermöglicht Problemloses Gigabit-Datenübertragung
Scalance xb008g unmanaged industrial ethernet switch
Der SCALANCE XB008G ist ein unmanaged Kompakt Switch, der eine einfache Maschinenvernetzung in kleinen industriellen Netzwerken ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


