SIEMENS - SCALANCE XB108-2, unmanaged switch, 8x 10/100 Mbit/s ports, 2x 100 Mbit/s MM SC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51082BD002AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622549742
Sonepar Artikelnummer
120747356
Hersteller Artikelnummer
6GK51082BD002AB2
Hersteller Typ
6GK5108-2BD00-2AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51082BD002AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
8
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.442 kg
- 8x 10/100 Mbit/s Ports
- 2x 100 Mbit/s Multimode SC
- LED-Diagnose
- IP20
- Redundante Spannungsversorgung
- AC/DC 24V
- Einfach zu integrieren und skalierbar für jede Netzwerkumgebung.
- Optimale Leistung auch bei rauen Umgebungsbedingungen.
- Geeignet für den maschinennahen Einsatz in industriellen Netzwerken.
- Unterstützt Power over Ethernet-Anwendungen.
Scalance XB108-2
Der SCALANCE XB108-2 ist ein kostengünstiger, vielseitig einsetzbarer unmanaged Switch zur Gewährleistung einer zuverlässigen und robusten Netzwerkinfrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


