SIEMENS - SCALANCE XB112, unmanaged switch, 12x 10/100 Mbit/s RJ45 ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51120BA002AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622549681
Sonepar Artikelnummer
120747357
Hersteller Artikelnummer
6GK51120BA002AB2
Hersteller Typ
6GK5112-0BA00-2AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51120BA002AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
12
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
12
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.442 kg
- 12x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- LED-Diagnose
- IP20 Schutzart
- Redundante Spannungsversorgung
- AC/DC 24V
- Handbuch als Download verfügbar
- Nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung
- Optimale Eignung für maschinennahen Einsatz in industriellen Netzwerken
- Hält rauen Umgebungsbedingungen stand
- Unterstützt Power over Ethernet-Anwendungen mit der neuen Switches-Reihe SCALANCE XCM-100
Scalance XB112
Kostengünstig, vielseitig einsetzbar und einfach: Der SCALANCE XB112 ist der ideale Switch, um eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


