SIEMENS - SCALANCE XB205-3, managed Layer 2 switch, 5xRJ45, 3xmultimode ST/BFOC, DEF: E/IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52053BB002TB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622229309
Sonepar Artikelnummer
120747372
Hersteller Artikelnummer
6GK52053BB002TB2
Hersteller Typ
6GK5205-3BB00-2TB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52053BB002TB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
3
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.421 kg
- 5x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 3x MM FO ST-Port
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default-EtherNet/IP
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank einer breiten Palette an Ethernet Switches.
- Zuverlässige und skalierbare Netzwerkinfrastruktur für verschiedene industrielle Anwendungen.
- Entwickelt für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen.
- Leistungsstarke Hardware und fortschrittliche Funktionen für hohe Netzwerkperformance.
- Einfaches und zuverlässiges Lösen industrieller Anwendungen.
Scalance XB205-3
Der SCALANCE XB205-3 ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der hohe Leistung und Flexibilität für industrielle Netzwerkanwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


