SIEMENS - SCALANCE XB206-2, managed Layer2 Switch, 6xRJ45, 2xMultimode ST/BFOC, DEF: PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BB002TB2
Managebar - Ja
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports - 2
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 117 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623093886
Sonepar Artikelnummer
121379530
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BB002TB2
Hersteller Typ
6GK5206-2BB00-2TB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BB002TB2
Managebar:
Ja
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x MM FO ST-Port
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperaturbereich 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default EtherNet/IP
- DC 24 V
- Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät für Echtzeitkommunikation
- Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante Ringstrukturen basierend auf High Speed Redundancy (HRP)
- PROFINET-konforme Ringredundanz (MRP) mit integriertem Redundanzmanager
- Lastbegrenzung bei Einsatz von Multicast-basierten Protokollen sowie Begrenzung von Multicast- und Broadcast pro Port
- Virtuelle Netzwerke durch VLAN-Funktion
- Integrierter Web-Server und Meldekontakt für einfache Diagnose
- Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang
- Umfangreiches Zubehör für die geregelte Stromversorgung und Montage vor Ort
Scalance XB206-2
Der SCALANCE XB206-2 ist ein Managed Layer 2 IE Switch mit 6x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


