SIEMENS - SCALANCE XB206-2LD, managed Layer 2 Switch, 6xRJ45, 2xSinglemode SC, DEF: PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BF002AB2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 117 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623091592
Sonepar Artikelnummer
121212382
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BF002AB2
Hersteller Typ
6GK5206-2BF00-2AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BF002AB2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x SM FO SC-Port
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default: PROFINET
- DC 24 V
- Unterstützung für PROFINET- und EtherNet/IP-Protokolle
- Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante Ringstrukturen
- Einfache Diagnosen durch integrierten Web-Server und standardisierten SNMP-Zugang
- Ermöglicht den Aufbau virtueller Netzwerke durch VLAN-Funktion
- Umfangreiches Zubehör für eine flexible Systemintegration
Scalance Xb206-2ld
Der SCALANCE XB206-2LD ist ein managed Layer 2 IE Switch mit vielseitiger Unterstützung für Echtzeitkommunikation in industriellen Netzwerken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


