SIEMENS - SCALANCE XB206-2LD, managed Layer 2 Switch, 6xRJ45, 2xSinglemode SC, DEF: PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BF002TB2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 117 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623096177
Sonepar Artikelnummer
121379532
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BF002TB2
Hersteller Typ
6GK5206-2BF00-2TB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BF002TB2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
- Managed Layer 2 IE Switch
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x SM FO SC-Port
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperaturbereich 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default EtherNet/IP
- Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP)
- Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante Ringstrukturen
- VLAN-Funktion
- Integrierter Web-Server
- DC 24 V
- Multimode ST/BFOC für PROFINET- und EtherNet/IP
- Max. 26 km
- Umfangreiche Unterstützung für Echtzeitkommunikation
- Einfach und schnell Diagnose am Gerät
- Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme
- Standard-PROFINET-Einstellungen
- Ermöglicht den Aufbau virtueller Netzwerke
- Umfassendes Zubehör für einfache Installation
Scalance XB206-2LD
Der SCALANCE XB206-2LD ist ein managed Layer 2 IE Switch, der für die Echtzeitkommunikation in industriellen Netzwerken konzipiert wurde.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


