SIEMENS - SCALANCE XB206-3, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 3x Multimode SC, DEF: PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BD002AB2
Managebar - Ja
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 2
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 117 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623091578
Sonepar Artikelnummer
121212383
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BD002AB2
Hersteller Typ
6GK5206-2BD00-2AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BD002AB2
Managebar:
Ja
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x Multimode SC-Ports
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LEDs
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default: PROFINET
- Support für PROFINET und EtherNet/IP
- Hohe Netzverfügbarkeit durch redundante Ringstrukturen
- VLAN-Funktion für virtuelle Netzwerke
- Integrierter Web-Server
- Standardmäßiger SNMP-Zugang
- DC 24 V Betriebs Spannung
- Ermöglicht Echtzeitanwendungen durch Unterstützung beider Industrie-Protokolle.
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit durch Multicast- und Broadcast-Begrenzung pro Port.
- Einfache und schnelle Diagnose am Gerät durch den integrierten Web-Server.
- Erhöhte Netzsicherheit und Verfügbarkeit dank redundanter Systeme.
- Umfangreiches Zubehör für eine einfache Integration und Installation.
SCALANCE XB206-2
Der SCALANCE XB206-2 ist ein verwalteter Layer 2 IE Switch, der für die Integration in PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen konzipiert ist und eine hohe Netzverfügbarkeit gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


