SIEMENS - SCALANCE XB206-3, managed Layer 2 Switch, 6x RJ45, 3x Multimode SC, DEF: PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52062BD002TB2
Managebar - Ja
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 2
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 117 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623093893
Sonepar Artikelnummer
121379531
Hersteller Artikelnummer
6GK52062BD002TB2
Hersteller Typ
6GK5206-2BD00-2TB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52062BD002TB2
Managebar:
Ja
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 2x MM FO SC-Port
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperatur-Bereich 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default EtherNet/IP
- Standard-PROFINET-Einstellungen
- DC 24 V
- Umfangreiches Zubehör wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/0,6 A
- Unterstützung beider Industrie-Protokolle (PROFINET und EtherNet/IP) in einem Gerät.
- Hohe Netzverfügbarkeit durch Redundanz-Management und Ringstrukturen.
- Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang.
- VLAN-Funktion für den Aufbau virtueller Netzwerke.
- Einfachere und schnellere Diagnose am Gerät durch integrierten Web-Server und Meldekontakt.
SCALANCE XB206-2
Managed Layer 2 IE Switch für zuverlässige Netzwerkkommunikation.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


