SIEMENS - SCALANCE XB208, managed Layer 2 switch, 8x RJ45, DEF: PN IO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK52080BA002AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622178324
Sonepar Artikelnummer
120747367
Hersteller Artikelnummer
6GK52080BA002AB2
Hersteller Typ
6GK5208-0BA00-2AB2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK52080BA002AB2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
117 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
- 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- IEC 62443-4-2 zertifiziert
- Temperaturbereich: 0°C bis +60°C
- Hutschienenmontage
- Default PROFINET
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
- Skalierbare Netzwerkinfrastruktur für zahlreiche Anwendungen
- Vielfältige Ethernet Switch Varianten für verschiedene Anforderungen
- Einfaches und zuverlässiges Lösen industrieller Anwendungen
Scalance xb208
Der SCALANCE XB208 ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der speziell für PROFINET- und EtherNet/IP-Anwendungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


