SIEMENS - SCALANCE XC108, unmanaged switch, 8x RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK51080BA002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Managebar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622311592
Sonepar Artikelnummer
120747362
Hersteller Artikelnummer
6GK51080BA002AC2
Hersteller Typ
6GK5108-0BA00-2AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK51080BA002AC2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
-99999
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
-99999
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
-99999
Max. PoE-Leistung:
-99999 W
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
147 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.614 kg
- Ports: 8x 10/100 Mbit/s RJ45
- LED-Diagnose: Ja
- Fehlermelde-Kontakt: Mit Set-Taster
- Spannungsversorgung: Redundant
- Handbuch: Als Download verfügbar
- Kostengünstig und vielseitig einsetzbar
- Ideale Lösung für eine zuverlässige und robuste Netzwerkinfrastruktur
- Nahtlose Integration und Skalierbarkeit für jede Netzwerkumgebung
- Optimal geeignet für den maschinennahen Einsatz in industriellen Netzwerken
- Hält rauen Umgebungsbedingungen stand
SCALANCE XC108
SCALANCE XC108 ist ein unmanaged IE Switch mit 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, der für einfache Maschinenvernetzung konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


